SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-40DM
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21120059
CDQSD20-40DM-A93VL-XC6
CADデータダウンロード
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120068
CDQSD20-40DM-M9BL-XB13
CADデータダウンロード
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21120077
CDQSD20-40DM-M9BS
CADデータダウンロード
¥
10,730
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21120086
CDQSD20-40DM-M9BVL-XC6
CADデータダウンロード
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120095
CDQSD20-40DM-XB13
CADデータダウンロード
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください