薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-45DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-45DM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21120138CDQSD20-45DM-M9BVZ(Z) 5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21120147CDQSD20-45DM-M9N-XB13(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする