SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-5DM
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21120165
CDQSD20-5DM-M9BVL-XC6
CADデータダウンロード
¥
12,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120174
CDQSD20-5DM-M9BVLS-XC6
CADデータダウンロード
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120183
CDQSD20-5DM-M9BVMS
CADデータダウンロード
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21120199
CDQSD20-5DM-XB13
CADデータダウンロード
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120208
CDQSD20-5DM-XC6
CADデータダウンロード
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください