SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-70DCM
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21122344
CDQSD25-70DCM-M9B
CADデータダウンロード
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21122353
CDQSD25-70DCM-M9B-XB10
CADデータダウンロード
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21122369
CDQSD25-70DCM-XB10
CADデータダウンロード
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21122378
CDQSD25-70DCM-XC26
CADデータダウンロード
¥
11,390
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください