SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-125DC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21129037
CDQSL16-125DC-M9BWM
CADデータダウンロード
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21129046
CDQSL16-125DC-M9NM
CADデータダウンロード
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21129055
CDQSL16-125DC-M9PWLS
CADデータダウンロード
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21129064
CDQSL16-125DC-XC6
CADデータダウンロード
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください