薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-15D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-15D - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21129125CDQSL16-15D-A90-XB9(-) 0.5A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129134CDQSL16-15D-M9BAL-X271(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129143CDQSL16-15D-M9BVZ(Z) 5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129159CDQSL16-15D-M9NL-XB13(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする