薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-200DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-200DCM - SMC
ストローク(mm)
200
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21129396CDQSL16-200DCM-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21129405CDQSL16-200DCM-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21129414CDQSL16-200DCM-M9BAL-X271(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129423CDQSL16-200DCM-M9BAVL-X271(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129439CDQSL16-200DCM-M9BVL-X271(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129448CDQSL16-200DCM-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする