曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-45DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-45DC - SMC
ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21129737CDQSL16-45DC-M9B-XC61645M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129746CDQSL16-45DC-M9B-X2711645M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21129755CDQSL16-45DC-M9NW1645M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする