SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-15DM
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21130577
CDQSL20-15DM-A93L-X271
CADデータダウンロード
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21130586
CDQSL20-15DM-M9BAZ-X271
CADデータダウンロード
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21130595
CDQSL20-15DM-M9BL-XC92
CADデータダウンロード
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21130604
CDQSL20-15DM-X271
CADデータダウンロード
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください