薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-30DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-30DM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21131033CDQSL20-30DM-M9BAVL
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21131049CDQSL20-30DM-M9BWM
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21131058CDQSL20-30DM-X271
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする