SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-50D
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21131225
CDQSL20-50D-M9BL-XC92
CADデータダウンロード
¥
16,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21131234
CDQSL20-50D-M9BWV
CADデータダウンロード
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21131243
CDQSL20-50D-M9BWVL-XC92
CADデータダウンロード
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21131259
CDQSL20-50D-M9NVS
CADデータダウンロード
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21131268
CDQSL20-50D-X271
CADデータダウンロード
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください