SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-75DC
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21131609
CDQSL20-75DC-M9BAZ
CADデータダウンロード
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21131618
CDQSL20-75DC-M9BL-X271
CADデータダウンロード
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21131627
CDQSL20-75DC-X271
CADデータダウンロード
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください