曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-180DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-180DC - SMC
ストローク(mm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)チューブ内径(Φmm)25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21132239CDQSL25-180DC-A93-XB1025180(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21132248CDQSL25-180DC-M9BL-XB1025180(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする