曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB16

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全86種類を絞り込む
ストローク(mm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134244CDQSWB16-10D-A93-XC3610
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134253CDQSWB16-10D-A93-X23510
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134269CDQSWB16-10D-A93L-X23510
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134278CDQSWB16-10D-A93S-X23510
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134287CDQSWB16-10D-M9BV-X23510
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134296CDQSWB16-10D-M9BVL-X23510
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134305CDQSWB16-10D-M9BVM10
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21134314CDQSWB16-10D-M9BWVS10
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
21134323CDQSWB16-10D-M9PVZ10
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21134339CDQSWB16-10D-X23510
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134348CDQSWB16-10DC-A93-X23510
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134357CDQSWB16-10DC-A93M10
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21134366CDQSWB16-10DC-M9BV-XB1310
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134375CDQSWB16-10DC-M9BV-X23510
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134384CDQSWB16-10DC-M9BVS-X23510
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134393CDQSWB16-10DC-M9NV-X23510
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134409CDQSWB16-10DC-M9NVL-X23510
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134418CDQSWB16-10DC-M9NVZ-X23510
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134427CDQSWB16-10DC-X23510
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134436CDQSWB16-10DC-X27110
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134445CDQSWB16-13DC-A93LS-X63313
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134454CDQSWB16-15D-A90L-X23515
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134463CDQSWB16-15D-A90VL-X23515
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134479CDQSWB16-15D-A93-X23515
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134488CDQSWB16-15D-A93LS-X23515
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134497CDQSWB16-15D-A93S-X23515
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134506CDQSWB16-15D-A93V-X23515
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134515CDQSWB16-15D-M9BVL-X23515
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134524CDQSWB16-15D-M9NL-X23515
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134533CDQSWB16-15D-M9NV15
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21134549CDQSWB16-15D-M9NV-X23515
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134558CDQSWB16-15D-X23515
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134567CDQSWB16-15D-X27115
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134576CDQSWB16-15DC-A93VL-X23515
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134585CDQSWB16-15DC-M9BL-X23515
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134594CDQSWB16-15DC-M9BV-X23515
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134603CDQSWB16-15DC-XB915
8,140
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134619CDQSWB16-15DM-A93-XB915
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134628CDQSWB16-15DM-M9BVLS15
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
21134637CDQSWB16-20D-A93-XB1320
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134646CDQSWB16-20D-A93L-XB1320
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134655CDQSWB16-20D-M9B-X23520
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134664CDQSWB16-20D-M9BV-X23520
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134673CDQSWB16-20D-M9BVL-X23520
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134689CDQSWB16-20D-XB1320
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134698CDQSWB16-20DC-A93S20
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
21134707CDQSWB16-20DC-A93V-X23520
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134716CDQSWB16-20DC-M9BLS20
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21134725CDQSWB16-20DC-X23520
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
21134734CDQSWB16-20DCM-M9BVLS-XC3620
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする