SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-10DM
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21135337
CDQSWB20-10DM-A93V-XB13
CADデータダウンロード
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135346
CDQSWB20-10DM-XB9
CADデータダウンロード
¥
7,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21135355
CDQSWB20-10DM-X271
CADデータダウンロード
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください