薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-25DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-25DC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21135994CDQSWB20-25DC-A93-XB13
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136003CDQSWB20-25DC-M9BAVL-X271
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136019CDQSWB20-25DC-XB13
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする