曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-40DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-40DM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)40ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21136353CDQSWB20-40DM-A93-XC6(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136369CDQSWB20-40DM-A93L-XB9(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136378CDQSWB20-40DM-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする