曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-25D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-25D - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)25ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21137507CDQSWB25-25D-A93VL-XB9
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137516CDQSWB25-25D-M9B-X271
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137525CDQSWB25-25D-M9BVL-X235
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137534CDQSWB25-25D-M9BWS
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21137543CDQSWB25-25D-XB9
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21137559CDQSWB25-25D-X235
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする