SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWLC16
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21138523
CDQSWLC16-15DCM-M9NL
CADデータダウンロード
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(L) 3
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138539
CDQSWLC16-20D-A93LS
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(L) 3
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138548
CDQSWLC16-20D-A93S
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください