薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKF16

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKF16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21139984CDQSKF16-10D-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21139993CDQSKF16-10DM-M9NWV(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140009CDQSKF16-30DM-M9BL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする