曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKWB16

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKWB16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21140499CDQSKWB16-10D-M9BVLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付10
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140508CDQSKWB16-15D-M9BLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付15
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140517CDQSKWB16-15D-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付15
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140526CDQSKWB16-15DM-M9BAVL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付15
20,020
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140535CDQSKWB16-15DM-M9BWL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付15
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140544CDQSKWB16-20DM-A93(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付20
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140553CDQSKWB16-25D-M9BWZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付25
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140569CDQSKWB16-25DM-A93LS(M) ロッド先端おねじ(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付25
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140578CDQSKWB16-25DM-A93VL(M) ロッド先端おねじ(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付25
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140587CDQSKWB16-30D-M9BL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付30
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140596CDQSKWB16-30D-M9BWZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付30
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140605CDQSKWB16-30D-M9NV(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付30
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする