薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA100

薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21140833JCDQA100-10-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付10
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140849JCDQA100-10-M9NVLS(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(S) 1ヶ付10
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140858JCDQA100-25-M9BVLS(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付25
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140867JCDQA100-25-M9BWS(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付25
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140876JCDQA100-25-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付25
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21140885JCDQA100-50-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付50
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21140894JCDQA100-50-M9BWS(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付50
37,680
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする