曜日別特売

薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA12

薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA12 - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21140903JCDQA12-10-M9NVM(M) 1M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付10
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
21140919JCDQA12-15-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付15
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21140928JCDQA12-15-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付15
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21140937JCDQA12-15-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付15
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21140946JCDQA12-15-M9BWLS(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付15
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21140955JCDQA12-15-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付15
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21140964JCDQA12-15-M9NWV(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付15
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21140973JCDQA12-15-M9NWVS(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(S) 1ヶ付15
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21140989JCDQA12-20-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付20
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21140998JCDQA12-25-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付25
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21141007JCDQA12-30-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付30
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21141016JCDQA12-30-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付30
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21141025JCDQA12-30-M9BWV(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付30
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21141034JCDQA12-5-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付5
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21141043JCDQA12-5-M9BVLS(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付5
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
21141059JCDQA12-5-M9NV(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付5
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
21141068JCDQA12-5-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付5
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする