SMC
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLL40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(D) 複動式
形式
(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21149127
MQQLL40-40DM
CADデータダウンロード
40
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21149136
MQQLL40-75DM
CADデータダウンロード
75
¥
50,160
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください