SMC
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) 複動式
形式
(T) 標準形
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21149197
MQQTB25-1DM
CADデータダウンロード
1
¥
17,490
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21149206
MQQTB25-35DM
CADデータダウンロード
35
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください