曜日別特売

薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40TN

薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21149285MQQTB40TN-30D
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする