SMC
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTG30
チューブ内径(Φmm)
30
作動方式
(D) 複動式
形式
(T) 標準形
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21149355
MQQTG30-100DM
CADデータダウンロード
100
¥
37,790
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21149364
MQQTG30-75DM
CADデータダウンロード
75
¥
34,540
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください