曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB20

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全47種類を絞り込む
ストローク(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21177818RDQB20-15-M9BAVZ15
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21177827RDQB20-15-M9BWV15
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21177836RDQB20-15-M9NVLS-XC415
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177845RDQB20-15-XC415
9,570
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177854RDQB20-1818
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177863RDQB20-20-M9BWM-XC420
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177879RDQB20-20-M9BWVL-XC8520
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177888RDQB20-20-M9BWVLS-XC8520
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177897RDQB20-20-M9BWVZS-XC8520
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177906RDQB20-20-M9NSBPC20
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21177915RDQB20-20-XC8520
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177924RDQB20-20M-A93-XC420
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177933RDQB20-20M-A93Z20
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21177949RDQB20-20M-M9BWL-XC8520
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177958RDQB20-20M-M9BZS20
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
21177967RDQB20-20M-M9NVLS20
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
21177976RDQB20-20M-M9NWS20
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21177985RDQB20-20M-XC8520
7,100
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
21177994RDQB20-25-M9NL625
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178003RDQB20-25M-XC425
10,450
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
21178019RDQB20-2727
6,770
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
21178028RDQB20-30-A93S30
8,470
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178037RDQB20-30-M9NM30
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178046RDQB20-30-XC430
10,230
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
21178055RDQB20-30M-A93M30
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178064RDQB20-30M-A96L30
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178073RDQB20-30M-M9NV30
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178089RDQB20-30M-M9NVL630
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178098RDQB20-40-A93-XC440
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21178107RDQB20-40-A93S-XC440
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21178116RDQB20-40-M9N40
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178125RDQB20-40-M9NL40
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178143RDQB20-40M-M9BWVL40
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178159RDQB20-40M-M9NM40
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178168RDQB20-40M-M9NV40
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178177RDQB20-40M-M9PWVZ40
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178186RDQB20-40M-XC440
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
21178195RDQB20-40M-XC8540
8,290
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
21178204RDQB20-4141
8,140
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
21178213RDQB20-50-M9BAVZ50
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178229RDQB20-50M-M9BAL50
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178238RDQB20-50M-M9BM50
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178247RDQB20-50M-M9BVM50
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178256RDQB20-50M-M9BWSDPC50
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21178265RDQB20-50M-M9PL-XC8550
15,220
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21178274RDQB20-50M-M9PVL-XC8550
15,880
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21178134RDQB20-40M-F9BWL40
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21178134RDQB20-40M-F9BWL56283701RDQB20-40M-M9BWLRDQB20-40M-F9BWL ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 SMC 56283701ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする