曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQD40

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQD40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21180873RDQD40-100M-A93S100
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21180889RDQD40-100M-M9BAL100
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21180898RDQD40-100M-M9BZ100
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21180907RDQD40-30M-M9BWSBPC30
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21180916RDQD40-44M-M9NL44
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21180925RDQD40-7070
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21180934RDQD40-75M-M9BW375
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21180943RDQD40-75M-XC475
19,690
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする