曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQF32

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQF32 - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21181406RDQF32-25M3225(M) おねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21181415RDQF32-25M-M9N3225(M) おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21181424RDQF32-50-M9BL3250(-) めねじ
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21181433RDQF32-50M-M9BAL3250(M) おねじ
22,220
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21181449RDQF32-50M-M9BVL3250(M) おねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21181458RDQF32-75M-M9BL3275(M) おねじ
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする