曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQL20

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQL20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
全7種類を絞り込む
リード線(m)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21182569RDQL20-15M-M9NVL(L) 3(M) おねじM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し15
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21182578RDQL20-25M-M9NVL(L) 3(M) おねじM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し25
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21182587RDQL20-30M-A90VL(L) 3(M) おねじA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し30
11,390
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
21182596RDQL20-30M-M9BWL(L) 3(M) おねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21182605RDQL20-30M-M9BZ(Z) 5(M) おねじM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
15,020
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21182614RDQL20-40-M9BWZ(Z) 5(-) めねじM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し40
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21182623RDQL20-40M-M9BWV(-) 0.5(M) おねじM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し40
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする