曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQL63

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQL63 - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)63内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21183269RDQL63-100-M9BVM63100(-) めねじ
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21183278RDQL63-30M6330(M) おねじ
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21183287RDQL63-50-M9BV6350(-) めねじ
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21183296RDQL63-50M-A93L6350(M) おねじ
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21183305RDQL63-75M-M9NVL6375(M) おねじ
32,120
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする