曜日別特売

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X20

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X20 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X20 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X20 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X20 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21193814ACNL-X2-40X20-K
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21193823ACNL-X2-40X20-K-J59WZS
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21193839ACNL-X2-40X20-K-57LS
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21193848ACNL-X2-40X20-M-J59L
39,330
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする