曜日別特売

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X215

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X215 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X215 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X215 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X215 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)215内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21194417ACNL-X2-40X215-FA-N-57L
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21194426ACNL-X2-40X215-K
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21194435ACNL-X2-40X215-K-59L
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21194444ACNL-X2-40X215-M
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする