曜日別特売

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X245

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X245 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X245 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X245 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X245 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X245 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X245 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X245 - SMC
ストローク(mm)245作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21194636ACNL-X2-40X245-FA-M-J59L
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21194645ACNL-X2-40X245-FA-M-J59L10
85,860
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21194654ACNL-X2-40X245-FA-M-J59L3
47,740
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21194663ACNL-X2-40X245-FA-M-J59L4
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21194679ACNL-X2-40X245-FA-M-J59L6
64,080
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21194688ACNL-X2-40X245-FA-M-K59L
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21194697ACNL-X2-40X245-FA-M-K59L4
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする