曜日別特売

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X270

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X270 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X270 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X270 - SMC
ストローク(mm)270作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21195467ACNL-X2-40X270-FA-T-J59WL
47,850
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21195476ACNL-X2-40X270-FA-T-57L
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21195485ACNL-X2-40X270-K
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする