エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X420

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X420 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X420 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-40X420 - SMC
ストローク(mm)420作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)5~60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21197944ACNL-X2-40X420-FA-K-57L
44,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21197953ACNL-X2-40X420-LB-N
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21197969ACNL-X2-40X420-N-K59L
50,930
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする