曜日別特売

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X135

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X135 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X135 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X135 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X135 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)135内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21202047ACNL-X2-50X135-FA-K
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21202056ACNL-X2-50X135-FB-K-J59L
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21202065ACNL-X2-50X135-FB-T
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21202074ACNL-X2-50X135-LB-N
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする