曜日別特売

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X25

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X25 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X25 - SMC
ストローク(mm)25作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21204585ACNL-X2-50X25-FA-K
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21204594ACNL-X2-50X25-K-J59L
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする