エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X275

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X275 - SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X275 - SMC
ストローク(mm)275作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21213746ACNL-X2-63X275-CB
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21213755ACNL-X2-63X275-CB-S
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする