曜日別特売

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X400

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X400 - SMC
ストローク(mm)400作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21222794ACNL-X2-80X400-CA-K
55,830
取扱い終了
返品不可
21222803ACNL-X2-80X400-CB-K
55,830
取扱い終了
返品不可
21222819ACNL-X2-80X400-FA-M
55,830
取扱い終了
返品不可
21222828ACNL-X2-80X400-FA-N-57L
71,560
取扱い終了
返品不可
21222837ACNL-X2-80X400-FB-K
55,830
取扱い終了
返品不可
21222846ACNL-X2-80X400-K
55,830
取扱い終了
返品不可
21222855ACNL-X2-80X400-LB-K
55,830
取扱い終了
返品不可
21222864ACNL-X2-80X400-LB1-SA44
59,510
取扱い終了
返品不可
21222873ACNL-X2-80X400-S-B
77,520
取扱い終了
返品不可
21222889ACNL-X2-80X400-TC-K
60,230
取扱い終了
返品不可
21222898ACNL-X2-80X400-TC-M
60,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする