エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10ZF

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10ZF - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21306155MXQ12-10ZF-M9PAZ-X39
49,500
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする