エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50ZB3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50ZB3 - SMC
作動方式複動機能オプション(3) 軸方向配管シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(-) 標準形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21319674MXQ12-50ZB31250(-) オートスイッチなし
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21319683MXQ12-50ZB3-M9NW1250M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする