曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10 - SMC
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動仕様(-X2192) デュアル行程仕様ストローク(mm)10リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21323007MXQ12A-10-10ZE-M9B-X2192(ZE) 前進端ラバーストッパ
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21323016MXQ12A-10-40ZG-M9B-X2192(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする