曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZN - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21323795MXQ12A-10ZN-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
36,410
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323804MXQ12A-10ZN-M9BWLS(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323813MXQ12A-10ZN-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
37,620
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323829MXQ12A-10ZN-M9NWV(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
37,290
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323838MXQ12A-10ZN-M9NWVS(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(S) 1ヶ付
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする