エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZS

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-100ZS - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21325019MXQ12A-100ZS-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,740
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21325028MXQ12A-100ZS-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする