SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZE3
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21325554
MXQ12A-20ZE3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
37,620
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21325563
MXQ12A-20ZE3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21325579
MXQ12A-20ZE3-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
44,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください