エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZB3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZB3 - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(3) 軸方向配管シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21326753MXQ12A-30ZB3-A93VL1230(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326769MXQ12A-30ZB3-M9BV1230(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326778MXQ12A-30ZB3-M9BWL1230(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする