曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZG3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZG3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21327094MXQ12A-30ZG3-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327103MXQ12A-30ZG3-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,050
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327119MXQ12A-30ZG3-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,820
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327128MXQ12A-30ZG3-M9PL(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
50,270
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする