曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZH2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZH2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(2) エンドロック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21327173MXQ12A-30ZH2-M9BLS-(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
46,97042,980
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21327189MXQ12A-30ZH2-M9N-(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
49,67043,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51614029MXQ12A-30ZH2-M9BLS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
42,70038,900
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする